Nom du Fabricant
FENNER DRIVES
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de chaîne
Roller Chain
Composants de l'assemblage
Tensioner with Head
Méthode de montage
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Matériau
Aluminum | UHMW Head
Autres caractéristiques
Rugged | Self Lubricating Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Catégorie - BDI
Idler Chain Assemblies
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Chain Idler
Numéro article fabricant
Tensioner Fxd Arc head #50 sgl
Numéro interne fabricant
CT2401
Description longue
Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 0.86" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Largeur globale
1,42 Pouces | 36,068 Millimètres
Hauteur global
6,5 Pouces | 165,1 Millimètres
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur de face
0,86 Pouces | 21,844 Millimètres
Longueur globale
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres