SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

21-IDL-SPRK

21-IDL-SPRK

21-IDL-SPRK ; TENDEUR PIGNON

Synchronous Belt; 20MM Bore; 21MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 32 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 79.883MM Outside Diameter; Steel

N° de pièce #

77201510

Le numéro de pièce BDI

1100273

QTÉ

INVENTAIRE:
6
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.76
UNSPSC
31171806
EAN
0072053190250
Nom produit
Synchronous Belt Idler Pulley
Série de courroie
8M
Pas de courroie
8 MM
Nombre de dents
32
Type roulement
Ball Bearing
Brides
Yes
Matériau
Steel
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
6304 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Catégorie - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Groupe produit - BDI
550
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Mot-clé 3
Synchronous
Chaîne de mots-clés
Idler Belt Synchronous
Numéro article fabricant
21-IDL-SPRK
Numéro interne fabricant
7720-1510
Poids / LB
3.88
Description longue
Synchronous Belt; 20MM Bore; 21MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 32 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 79.883MM Outside Diameter; Steel
Alésage
0,787 Pouces | 20 Millimètres
Largeur de courroie
0,827 Pouces | 21 Millimètres
Diamètre externe
3,145 Pouces | 79,883 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
0,591 Pouces | 15 Millimètres
Largeur de face
1,24 Pouces | 31,496 Millimètres