Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
217.44
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
75HP
Régime de sortie maxi nominal
87.5
Méthode de montage
Base Mounted
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangle
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
8500Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
84.8HP
Matériau du boîtier et finition
Fabricated Steel
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
84
Valeur de couple de sortie plus um
62700In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction | Concentric | Model B
Catégorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.70.00
Chaîne de mots-clés
Speed Inline
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
2070FC2B-20.54 ULTRAMAX
Numéro interne fabricant
0796860
Description longue
Speed Reducer; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 2000 Series; Base Mounted; 2-1/8" Input Shaft Diameter; Fabricated Steel; 62700In-Lbs Output Torque
Diamètre d'arbre d'entrée
2,125 Pouces | 53,975 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Hauteur global
18,46 Pouces | 468,884 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
6,5 Pouces | 165,1 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
4,26 Pouces | 108,204 Millimètres
Longueur globale
28,34 Pouces | 719,836 Millimètres
Largeur globale
21 Pouces | 533,4 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
11,66 Pouces | 296,164 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
11,66 Pouces | 296,164 Millimètres