Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
1HP
Régime de sortie maxi nominal
21.9
Méthode de montage
Base Mounted
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangle
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1600Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
1.13HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
21
Valeur de couple de sortie plus um
3038In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Catégorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.70.00
Chaîne de mots-clés
Speed Inline
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
863B-80K
Numéro interne fabricant
F00391
Description longue
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 3038In-Lbs Output Torque
Longueur globale
17,13 Pouces | 435,102 Millimètres
Largeur globale
8 Pouces | 203,2 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,36 Pouces | 59,944 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
4,53 Pouces | 115,062 Millimètres
Hauteur global
9,13 Pouces | 231,902 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
6,36 Pouces | 161,544 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,57 Pouces | 39,878 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,59 Pouces | 14,986 Millimètres