Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
Not Available
Régime de sortie maxi nominal
102.4
Méthode de montage
Base Mounted
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangle
Matériau du boîtier et finition
Rugged Ductile Iron
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction | Concentric
Catégorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.70.00
Chaîne de mots-clés
Speed Inline
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro interne fabricant
268760
Description longue
Speed Reducer; Inline Type; 17.09:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; DCR60 Series; Base Mounted; 1-7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Ductile Iron; Output Torque
Largeur globale
18,7 Pouces | 474,98 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
10,6 Pouces | 269,24 Millimètres
Longueur globale
24,94 Pouces | 633,476 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
5,5 Pouces | 139,7 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
1,06 Pouces | 26,924 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
3,49 Pouces | 88,646 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
10,6 Pouces | 269,24 Millimètres
Hauteur global
17,74 Pouces | 450,596 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,875 Pouces | 47,625 Millimètres