Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
108.862
Cadre de montage
213TC/215TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Puissance d'entrée maxi nominale
7.5HP
Régime de sortie maxi nominal
21.9
Méthode de montage
Base Mounted
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Square
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
4580Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
9.74HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
22
Valeur de couple de sortie plus um
19604In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Triple Reduction | No Lubricant
Catégorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.70.00
Chaîne de mots-clés
Speed Inline
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
F663B-80-B11
Numéro interne fabricant
28800
Description longue
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 19604In-Lbs Output Torque
Largeur globale
14,19 Pouces | 360,426 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
7,72 Pouces | 196,088 Millimètres
Hauteur global
14,84 Pouces | 376,936 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
4,72 Pouces | 119,888 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
2,375 Pouces | 60,325 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
8,86 Pouces | 225,044 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,87 Pouces | 22,098 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Longueur globale
22,01 Pouces | 559,054 Millimètres