SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

F832B-5.7K-B5-M1

F832B-5.7K-B5-M1

F832B-5.7K-B5-M1 HELICAL GEAR SPD REDCR ; NON RETURNABLE INLINE

Speed Reducer; Inline Type; 5.7:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 563In-Lbs Output Torque

N° de pièce #

F00635

Le numéro de pièce BDI

180442

PRIX
1 582,76 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
10.024
UNSPSC
26111538
EAN
0884107026152
Nom commercial
0
Type de réducteur
Inline
Rapport nominal
5.7:1
Cadre de montage
56C
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Shaft
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
2HP
Régime de sortie maxi nominal
307
Méthode de montage
Base Mounted
Réducteur
Helical
Série du fabricant
F800B
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangle
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
340Lbs
Base incluse
Yes
Valeur de tension d'entrée plus um
2.91HP
Matériau du boîtier et finition
Gray Cast Iron
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
307
Valeur de couple de sortie plus um
563In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.70.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Inline
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
F832B-5.7K-B5
Numéro interne fabricant
F00635
Poids / LB
22.1
Description longue
Speed Reducer; Inline Type; 5.7:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 563In-Lbs Output Torque
Base à centre de l'arbre d'entrée
2,95 Pouces | 74,93 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,39 Pouces | 9,906 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,95 Pouces | 74,93 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
1,57 Pouces | 39,878 Millimètres
Largeur globale
6,62 Pouces | 168,148 Millimètres
Hauteur global
6,62 Pouces | 168,148 Millimètres
Longueur globale
9,82 Pouces | 249,428 Millimètres