Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Type d'entrée
C-Face Quill
Puissance d'entrée maxi nominale
0.75HP
Régime de sortie maxi nominal
7.6
Méthode de montage
Base Mounted
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangle
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
2090Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
0.75HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
7.8
Valeur de couple de sortie plus um
5341In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Catégorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.70.00
Chaîne de mots-clés
Speed Inline
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
F873B-225K-B5
Numéro interne fabricant
F01145
Description longue
Speed Reducer; Inline Type; 230:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5341In-Lbs Output Torque
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
7,85 Pouces | 199,39 Millimètres
Longueur globale
18,28 Pouces | 464,312 Millimètres
Hauteur global
11,16 Pouces | 283,464 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,15 Pouces | 80,01 Millimètres
Largeur globale
9,81 Pouces | 249,174 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
5,51 Pouces | 139,954 Millimètres