Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
333.39
Cadre de montage
182TC/184TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Puissance d'entrée maxi nominale
7.5HP
Régime de sortie maxi nominal
8.8
Méthode de montage
Base Mounted
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangle
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
12725Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
9.04HP
Matériau du boîtier et finition
Gray Cast Iron
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
8
Valeur de couple de sortie plus um
68285In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Catégorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.70.00
Chaîne de mots-clés
Speed Inline
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
HB1483 180-CC 209.76 3-5/8" SHFT
Description longue
Speed Reducer; Inline Type; 200:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 68285In-Lbs Output Torque
Longueur globale
27,67 Pouces | 702,818 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
3,625 Pouces | 92,075 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
1,3 Pouces | 33,02 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
10,96 Pouces | 278,384 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
6,69 Pouces | 169,926 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
12,4 Pouces | 314,96 Millimètres
Largeur globale
20,07 Pouces | 509,778 Millimètres
Hauteur global
20,55 Pouces | 521,97 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres