Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
502.041
Cadre de montage
213TC/215TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Puissance d'entrée maxi nominale
15HP
Régime de sortie maxi nominal
8.8
Méthode de montage
Base Mounted
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangle
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
17770Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
16.35HP
Matériau du boîtier et finition
Gray Cast Iron
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
8
Valeur de couple de sortie plus um
123914In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Catégorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.70.00
Chaîne de mots-clés
Speed Inline
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
HB1683 210-CC 210.49 4" SHFT
Description longue
Speed Reducer; Inline Type; 200:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 123914In-Lbs Output Torque
Diamètre d'arbre de sortie
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
12,32 Pouces | 312,928 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
1,54 Pouces | 39,116 Millimètres
Largeur globale
22,84 Pouces | 580,136 Millimètres
Longueur globale
33,96 Pouces | 862,584 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
13,98 Pouces | 355,092 Millimètres
Hauteur global
23,92 Pouces | 607,568 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
8,27 Pouces | 210,058 Millimètres