Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
54.422
Cadre de montage
182TC/184TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Puissance d'entrée maxi nominale
5HP
Régime de sortie maxi nominal
58.3
Méthode de montage
Base Mounted
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangle
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1940Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
6.43HP
Matériau du boîtier et finition
Gray Cast Iron
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
57
Valeur de couple de sortie plus um
7081In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Catégorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.70.00
Chaîne de mots-clés
Speed Inline
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
HB682 180-CC 30.60 1-5/8" SHFT
Numéro interne fabricant
X
Description longue
Speed Reducer; Inline Type; 30:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 7081In-Lbs Output Torque
Hauteur global
10,58 Pouces | 268,732 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
5,51 Pouces | 139,954 Millimètres
Largeur globale
10,35 Pouces | 262,89 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,69 Pouces | 17,526 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,15 Pouces | 80,01 Millimètres
Longueur globale
16,56 Pouces | 420,624 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
5,51 Pouces | 139,954 Millimètres