Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
99.773
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
15HP
Régime de sortie maxi nominal
58.3
Méthode de montage
Base Mounted
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangle
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
3437Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
15.38HP
Matériau du boîtier et finition
Gray Cast Iron
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
65
Valeur de couple de sortie plus um
14870In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Catégorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.70.00
Chaîne de mots-clés
Speed Inline
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
HB882 132SEP 26.85 2-1/8" SHFT
Description longue
Speed Reducer; Inline Type; 30:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 14870In-Lbs Output Torque
Hauteur global
13,17 Pouces | 334,518 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
3,15 Pouces | 80,01 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,69 Pouces | 17,526 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
2,125 Pouces | 53,975 Millimètres
Largeur globale
13,07 Pouces | 331,978 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
7,09 Pouces | 180,086 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
7,09 Pouces | 180,086 Millimètres
Longueur globale
24,88 Pouces | 631,952 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,94 Pouces | 100,076 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres