Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
108.39
Cadre de montage
254TC/256TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Puissance d'entrée maxi nominale
40HP
Régime de sortie maxi nominal
350
Méthode de montage
Base Mounted
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangle
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
2656Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
45.45HP
Matériau du boîtier et finition
Gray Cast Iron
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
359
Valeur de couple de sortie plus um
7972In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Catégorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.70.00
Chaîne de mots-clés
Speed Inline
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
HB882 250-CC 4.87 2-1/8" SHFT
Description longue
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 7972In-Lbs Output Torque
Largeur globale
13,07 Pouces | 331,978 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
7,09 Pouces | 180,086 Millimètres
Hauteur global
13,17 Pouces | 334,518 Millimètres
Longueur globale
20,68 Pouces | 525,272 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
7,09 Pouces | 180,086 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,94 Pouces | 100,076 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,69 Pouces | 17,526 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
2,125 Pouces | 53,975 Millimètres