Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
75.364
Nom commercial
TORQTAPER PLUS
Type de réducteur
Parallel
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
Not Available
Régime de sortie maxi nominal
350
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
350
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
3755Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
1HP
Numéro de pièce de douille de sortie
207TBP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Valeur de couple de sortie plus um
180.07In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction
Catégorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Helical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
PE0003
Description longue
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Hauteur global
18,47 Pouces | 469,138 Millimètres
Alésage de sortie
2,438 Pouces | 61,925 Millimètres
Longueur globale
13,98 Pouces | 355,092 Millimètres
Plage d'alésage de sortie
1-3/8 To 2-7/16 Pouces | 34.925 To 61.913 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,44 Pouces | 36,576 Millimètres
Distance centre
6,08 Pouces | 154,432 Millimètres
Largeur globale
14,5 Pouces | 368,3 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Distance centre nominale
6,08 Pouces | 154,432 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
5,12 Pouces | 130,048 Millimètres