Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Parallel
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
10HP
Régime de sortie maxi nominal
70
Méthode de montage
Flange Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
70
Empreinte modèle boulon de montage
Square
Valeur de tension d'entrée plus um
10HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction | Screw Conveyor | Seal Housing | Model A | Keyless
Catégorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Helical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
5203JSC25A SCREW CONV DRIVE DS=2.000
Numéro interne fabricant
0794926
Description longue
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 70 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Longueur globale
23,12 Pouces | 587,248 Millimètres
Distance centre nominale
4,07 Pouces | 103,378 Millimètres
Distance centre
4,07 Pouces | 103,378 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Hauteur global
14,89 Pouces | 378,206 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
9 Pouces | 228,6 Millimètres
Largeur globale
11,64 Pouces | 295,656 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
3 Pouces | 76,2 Millimètres