M10C18T06648
MW1082 180-CC 66.48 TAPERED
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 60:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 26 Output RPM; Flange Mounted; Helical
N° de pièce #
M10C18T06648
Le numéro de pièce BDI
299270
PRIX
8 697,78 $ / Chaque
INVENTAIRE:
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
147.417
UNSPSC
26111538
EAN
0782476449605
Nom commercial
QUANTIS
Type de réducteur
Parallel
Rapport nominal
60:1
Cadre de montage
182TC/184TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Bushed
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
7.5HP
Régime de sortie maxi nominal
29.2
Méthode de montage
Flange Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
26
Réducteur
Helical
Série du fabricant
MSM
Position de montage
Universal
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
13115Lbs
Base incluse
No
Valeur de tension d'entrée plus um
7.88HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Valeur de couple de sortie plus um
18863In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Helical
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
MW1082 180-CC 66.48 TAPERED
Poids / LB
293
Description longue
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 60:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 26 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Base à centre de l'arbre de sortie
7,33 Pouces | 186,182 Millimètres
Distance centre nominale
10,39 Pouces | 263,906 Millimètres
Hauteur global
23,9 Pouces | 607,06 Millimètres
Distance centre
10,39 Pouces | 263,906 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
17,72 Pouces | 450,088 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,63 Pouces | 16,002 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Largeur globale
14,96 Pouces | 379,984 Millimètres
Longueur globale
13,74 Pouces | 348,996 Millimètres
Plage d'alésage de sortie
1-11/16 To 2-11/16 Pouces | 42.863 To 68.263 Millimètres