Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
39.009
Nom commercial
TORQUE-ARM
Type de réducteur
Parallel
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
15HP
Régime de sortie maxi nominal
350
Méthode de montage
Flange Mounted
Valeur de tension d'entrée plus um
15HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Catégorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Helical
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
TXT305AS FLANGE MOUNT REDUCER
Numéro interne fabricant
243621
Description longue
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Hauteur global
12,88 Pouces | 327,152 Millimètres
Largeur globale
9,25 Pouces | 234,95 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Longueur globale
10,9 Pouces | 276,86 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Distance centre
4,29 Pouces | 108,966 Millimètres
Plage d'alésage de sortie
1-5/16 To 2-3/16 Pouces | 33.338 To 55.563 Millimètres
Distance centre nominale
4,29 Pouces | 108,966 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
4,33 Pouces | 109,982 Millimètres