Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom commercial
TORQUE-ARM
Type de réducteur
Parallel
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
7.5HP
Régime de sortie maxi nominal
70
Méthode de montage
Flange Mounted
Valeur de tension d'entrée plus um
7.5HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Catégorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Helical
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
TXT325BT FLANGE MOUNT REDUCER
Numéro interne fabricant
243624
Description longue
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Largeur globale
9,25 Pouces | 234,95 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Hauteur global
12,88 Pouces | 327,152 Millimètres
Distance centre nominale
4,17 Pouces | 105,918 Millimètres
Longueur globale
11,55 Pouces | 293,37 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
4,3 Pouces | 109,22 Millimètres
Plage d'alésage de sortie
1-5/16 To 2-3/16 Pouces | 33.338 To 55.563 Millimètres
Distance centre
4,17 Pouces | 105,918 Millimètres