Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Type de sortie
Right and Left Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
15HP
Régime de sortie maxi nominal
1750
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
1750
Position de montage
Universal
Empreinte modèle boulon de montage
Square
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
265Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
16HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Cast Iron
Couple de sortie
580In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Spiral Bevel
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 150 Series; 1" Input Shaft Diameter
Distance centre nominale
0 Pouces | 0 Millimètres
Hauteur global
4,125 Pouces | 104,775 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Longueur globale
8,281 Pouces | 210,337 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,063 Pouces | 52,4 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Largeur globale
10,188 Pouces | 258,775 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
2,063 Pouces | 52,4 Millimètres