Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Right and Left Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
0.33HP
Régime de sortie maxi nominal
35
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
35
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
710Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
0.34HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
402In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
15Q50LR56 TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
15Q50LR56
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 15 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Longueur d'arbre de sortie
2,23 Pouces | 56,642 Millimètres
Distance centre
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
3,37 Pouces | 85,598 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Longueur globale
7,09 Pouces | 180,086 Millimètres
Hauteur global
6,63 Pouces | 168,402 Millimètres
Largeur globale
8,62 Pouces | 218,948 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Distance centre nominale
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
1,87 Pouces | 47,498 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres