Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
10.433
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
15HP Based On Max RPM 1150
Régime de sortie maxi nominal
1150 Based on Max Input RPM 1150
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
Based On Max Input RPM 1150
Position de montage
Universal
Empreinte modèle boulon de montage
Square
Valeur de tension d'entrée plus um
15HP Based On Max RPM 1150
Matériau du boîtier et finition
Rugged Cast Iron
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Straight Bevel
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
0220-00902
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 165 Series; 1" Input Shaft Diameter
Distance centre nominale
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Longueur globale
9,719 Pouces | 246,863 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Largeur globale
8,188 Pouces | 207,975 Millimètres
Hauteur global
4,125 Pouces | 104,775 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
2,031 Pouces | 51,587 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
2,063 Pouces | 52,4 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,063 Pouces | 52,4 Millimètres