17Q15L56
17Q15L56 WORM GEAR REDUCER
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
17Q15L56
Le numéro de pièce BDI
263968
PRIX
1 007,32 $ / Chaque
INVENTAIRE:
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
12.701
UNSPSC
26111537
EAN
0782475746545
Nom commercial
TIGEAR-2
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
15:1
Cadre de montage
56C
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Left Hand
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
1HP
Régime de sortie maxi nominal
116.7
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
117
Réducteur
Worm
Série du fabricant
17
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1190Lbs
Base incluse
No
Valeur de tension d'entrée plus um
1.27HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
583In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
17Q15L56 TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
17Q15L56
Poids / LB
43
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Distance centre
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
1,99 Pouces | 50,546 Millimètres
Distance centre nominale
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Longueur globale
8,09 Pouces | 205,486 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
1,74 Pouces | 44,196 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Largeur globale
7,56 Pouces | 192,024 Millimètres
Hauteur global
7 Pouces | 177,8 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
3,74 Pouces | 94,996 Millimètres