Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
12.701
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Right and Left Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
0.75HP
Régime de sortie maxi nominal
70
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
70
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1190Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
0.88HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
609In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
17Q25LR56 TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
17Q25LR56
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Largeur globale
8,62 Pouces | 218,948 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
1,74 Pouces | 44,196 Millimètres
Distance centre
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Hauteur global
7 Pouces | 177,8 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
1,99 Pouces | 50,546 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Distance centre nominale
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
3,74 Pouces | 94,996 Millimètres
Longueur globale
8,09 Pouces | 205,486 Millimètres