Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
12.701
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Type de sortie
Hollow Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
0.75HP
Régime de sortie maxi nominal
58.3
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
58
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1190Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
0.76HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
615In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
17S30H TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
17S30H
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur globale
5,41 Pouces | 137,414 Millimètres
Distance centre
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,15 Pouces | 29,21 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
3,74 Pouces | 94,996 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Distance centre nominale
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Hauteur global
5,85 Pouces | 148,59 Millimètres
Longueur globale
8,22 Pouces | 208,788 Millimètres
Alésage de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
1,99 Pouces | 50,546 Millimètres