SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

17Q05L14

20Q15L56

20Q15L56 WORM GEAR REDUCER

Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

N° de pièce #

20Q15L56

Le numéro de pièce BDI

267984

PRIX
1 198,42 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
13.608
UNSPSC
26111537
EAN
0782475748426
Nom commercial
TIGEAR-2
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
15:1
Cadre de montage
56C
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Left Hand
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
1.5HP
Régime de sortie maxi nominal
116.7
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
117
Réducteur
Worm
Série du fabricant
20
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1560Lbs
Base incluse
No
Valeur de tension d'entrée plus um
1.69HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
790In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
20Q15L56 TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
20Q15L56
Poids / LB
48
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Largeur globale
7,94 Pouces | 201,676 Millimètres
Distance centre
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
4,24 Pouces | 107,696 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,11 Pouces | 53,594 Millimètres
Distance centre nominale
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Hauteur global
7,5 Pouces | 190,5 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Longueur globale
8,47 Pouces | 215,138 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,24 Pouces | 56,896 Millimètres