Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
13.608
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Right Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
0.75HP
Régime de sortie maxi nominal
58.3
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
58
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1560Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
0.96HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
802In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
20Q30R56 TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
20Q30R56
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Base à centre de l'arbre de sortie
2,24 Pouces | 56,896 Millimètres
Longueur globale
8,47 Pouces | 215,138 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,11 Pouces | 53,594 Millimètres
Distance centre
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Largeur globale
7,94 Pouces | 201,676 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Distance centre nominale
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
4,24 Pouces | 107,696 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Hauteur global
7,5 Pouces | 190,5 Millimètres