23A15R14
23A15R14 TIGEAR-2 REDUCER
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
23A15R14
Le numéro de pièce BDI
269647
PRIX
1 662,54 $ / Chaque
INVENTAIRE:
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
26.79
UNSPSC
26111537
EAN
0782475783229
Nom commercial
TIGEAR-2
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
15:1
Cadre de montage
143TC/145TC
Type d'entrée
C-Face Coupling
Type de sortie
Right Hand
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
2HP
Régime de sortie maxi nominal
116.7
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
117
Réducteur
Worm
Série du fabricant
23
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1610Lbs
Base incluse
No
Valeur de tension d'entrée plus um
2.57HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
1199In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
23A15R14 TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
23A15R14
Poids / LB
59
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Hauteur global
8,08 Pouces | 205,232 Millimètres
Distance centre
2,31 Pouces | 58,674 Millimètres
Longueur globale
12,25 Pouces | 311,15 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
4,81 Pouces | 122,174 Millimètres
Largeur globale
8,39 Pouces | 213,106 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,17 Pouces | 29,718 Millimètres
Distance centre nominale
2,31 Pouces | 58,674 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,18 Pouces | 55,372 Millimètres