23Q05HA14
23Q05HA14 WORM GEAR REDUCER
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
23Q05HA14
Le numéro de pièce BDI
270053
PRIX
1 752,92 $ / Chaque
INVENTAIRE:
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
21.772
UNSPSC
26111537
EAN
0782475944361
Nom commercial
TIGEAR-2
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
5:1
Cadre de montage
143TC/145TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Bushed
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
5HP
Régime de sortie maxi nominal
350
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
350
Réducteur
Worm
Série du fabricant
23
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1330Lbs
Base incluse
No
Valeur de tension d'entrée plus um
5.25HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
881In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
23Q05HA14 TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
23Q05HA14
Poids / LB
55
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Distance centre nominale
2,31 Pouces | 58,674 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
4,81 Pouces | 122,174 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Largeur globale
6,62 Pouces | 168,148 Millimètres
Alésage de sortie
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Plage d'alésage de sortie
1 To 1-1/2 Pouces | 25.4 To 38.1 Millimètres
Hauteur global
8,08 Pouces | 205,232 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Longueur globale
9,12 Pouces | 231,648 Millimètres
Distance centre
2,31 Pouces | 58,674 Millimètres