Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom commercial
RAIDER PLUS
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Right Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
1HP
Régime de sortie maxi nominal
43.8
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
43.7
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1295Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
1.37HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Cast Iron
Couple de sortie
1489In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
262Q56R40
Numéro interne fabricant
XG1138
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Distance centre
2,62 Pouces | 66,548 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Largeur globale
8,88 Pouces | 225,552 Millimètres
Hauteur global
8,82 Pouces | 224,028 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
5,57 Pouces | 141,478 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Distance centre nominale
2,63 Pouces | 66,802 Millimètres
Longueur globale
9,38 Pouces | 238,252 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,94 Pouces | 74,676 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres