Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
182TC/184TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Puissance d'entrée maxi nominale
3HP
Régime de sortie maxi nominal
175
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
175
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1610Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
4.83HP
Matériau du boîtier et finition
White Painted Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
1576In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
Numéro interne fabricant
26Q10L18WP
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Longueur globale
10,18 Pouces | 258,572 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
5,5 Pouces | 139,7 Millimètres
Distance centre
2,63 Pouces | 66,802 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,67 Pouces | 67,818 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,87 Pouces | 72,898 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Distance centre nominale
2,63 Pouces | 66,802 Millimètres
Largeur globale
10,13 Pouces | 257,302 Millimètres
Hauteur global
10 Pouces | 254 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres