SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

30A15L18

30A15L18 TIGEAR-2 REDUCER

Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

N° de pièce #

30A15L18

Le numéro de pièce BDI

274147

PRIX
2 578,54 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
43.13
UNSPSC
26111537
EAN
0782475786954
Nom commercial
TIGEAR-2
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
15:1
Cadre de montage
182TC/184TC
Type d'entrée
C-Face Coupling
Type de sortie
Left Hand
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
5HP
Régime de sortie maxi nominal
116.7
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
117
Réducteur
Worm
Série du fabricant
30
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
2300Lbs
Base incluse
No
Valeur de tension d'entrée plus um
5HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
2371In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
30A15L18 TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
30A15L18
Poids / LB
95
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Base à centre de l'arbre d'entrée
6,25 Pouces | 158,75 Millimètres
Distance centre
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Largeur globale
11,25 Pouces | 285,75 Millimètres
Hauteur global
10,75 Pouces | 273,05 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,21 Pouces | 30,734 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,2 Pouces | 81,28 Millimètres
Distance centre nominale
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Longueur globale
14,43 Pouces | 366,522 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres