30A40L14
30A40L14 WORM GEAR REDUCER
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
30A40L14
Le numéro de pièce BDI
274225
PRIX
2 458,06 $ / Chaque
INVENTAIRE:
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
43.13
UNSPSC
26111537
EAN
0782475786428
Nom commercial
TIGEAR-2
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
40:1
Cadre de montage
143TC/145TC
Type d'entrée
C-Face Coupling
Type de sortie
Left Hand
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
2HP
Régime de sortie maxi nominal
43.8
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
44
Réducteur
Worm
Série du fabricant
30
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
2300Lbs
Base incluse
No
Valeur de tension d'entrée plus um
2.09HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
2324In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
30A40L14 TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
30A40L14
Poids / LB
95
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Diamètre d'arbre de sortie
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,21 Pouces | 30,734 Millimètres
Distance centre
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Largeur globale
10 Pouces | 254 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,2 Pouces | 81,28 Millimètres
Hauteur global
9,51 Pouces | 241,554 Millimètres
Longueur globale
13,7 Pouces | 347,98 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
6,25 Pouces | 158,75 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Distance centre nominale
3 Pouces | 76,2 Millimètres