Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
182TC/184TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Puissance d'entrée maxi nominale
3HP
Régime de sortie maxi nominal
70
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
70
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
2760Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
4.72HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
3586In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
35Q25L18 TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
35Q25L18
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Distance centre nominale
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Longueur globale
12,16 Pouces | 308,864 Millimètres
Largeur globale
11,56 Pouces | 293,624 Millimètres
Distance centre
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
7,49 Pouces | 190,246 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Hauteur global
11,99 Pouces | 304,546 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
3,99 Pouces | 101,346 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,51 Pouces | 89,154 Millimètres