Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
26.853
Nom commercial
SYNCROGEAR
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Right Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
0.5HP
Régime de sortie maxi nominal
9.2
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
9
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1234Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
0.57HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Couple de sortie
2407In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Helical-Worm
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
E466
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 191:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
Longueur d'arbre de sortie
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
6,313 Pouces | 160,35 Millimètres
Distance centre nominale
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,563 Pouces | 14,3 Millimètres
Distance centre
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Hauteur global
9,69 Pouces | 246,126 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
5,875 Pouces | 149,225 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Longueur globale
12,81 Pouces | 325,374 Millimètres
Largeur globale
13,344 Pouces | 338,938 Millimètres