Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom commercial
SYNCROGEAR
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Right Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
1.5HP
Régime de sortie maxi nominal
67.3
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
68
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
980Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
1.5HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Couple de sortie
1076In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
XX6144
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 26:1 Ratio; 145TY; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
Distance centre nominale
2,156 Pouces | 54,762 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,406 Pouces | 10,312 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
5,406 Pouces | 137,312 Millimètres
Hauteur global
9,09 Pouces | 230,886 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Distance centre
2,156 Pouces | 54,762 Millimètres
Longueur globale
12,81 Pouces | 325,374 Millimètres
Largeur globale
8,219 Pouces | 208,763 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres