Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
10.932
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
0.75HP
Régime de sortie maxi nominal
58.3
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
58.3
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
700Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
0.99HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Fine Grained Cast Iron
Couple de sortie
680In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
721-30-G
Numéro interne fabricant
51696
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Diamètre d'arbre de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Hauteur global
6,38 Pouces | 162,052 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,28 Pouces | 57,912 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
4,34 Pouces | 110,236 Millimètres
Longueur globale
8,13 Pouces | 206,502 Millimètres
Distance centre nominale
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Largeur globale
7,28 Pouces | 184,912 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,563 Pouces | 39,7 Millimètres
Distance centre
2,06 Pouces | 52,324 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,09 Pouces | 53,086 Millimètres