Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
18.643
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Type de sortie
Right and Left Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
3HP
Régime de sortie maxi nominal
175
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
175
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1000Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
3.94HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Fine Grained Cast Iron
Couple de sortie
1181In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
726-10-H
Numéro interne fabricant
51739
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,94 Pouces | 74,676 Millimètres
Distance centre
2,62 Pouces | 66,548 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,62 Pouces | 66,548 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Largeur globale
11,26 Pouces | 286,004 Millimètres
Hauteur global
8 Pouces | 203,2 Millimètres
Longueur globale
10 Pouces | 254 Millimètres
Distance centre nominale
2,63 Pouces | 66,802 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
5,56 Pouces | 141,224 Millimètres