Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
39.054
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Type de sortie
Right and Left Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
2HP
Régime de sortie maxi nominal
43.8
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
43.8
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
2000Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
2.8HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Fine Grained Cast Iron
Couple de sortie
3410In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
738-40-H
Numéro interne fabricant
51799
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1" Input Shaft Diameter
Longueur globale
13,88 Pouces | 352,552 Millimètres
Distance centre nominale
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Largeur globale
15,5 Pouces | 393,7 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres
Hauteur global
10,44 Pouces | 265,176 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
3,88 Pouces | 98,552 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
7,63 Pouces | 193,802 Millimètres
Distance centre
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1 Pouces | 25,4 Millimètres