Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Type de sortie
Right and Left Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
2HP
Régime de sortie maxi nominal
1750
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
1750
Position de montage
Universal
Empreinte modèle boulon de montage
Triangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
50Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
2.19HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Aluminum
Couple de sortie
78.7In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Precision Ball Bearing | Prelubricated
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Spiral Bevel
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; AD2 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Longueur globale
5,753 Pouces | 146,126 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Hauteur global
2,005 Pouces | 50,927 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,266 Pouces | 6,756 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
1,003 Pouces | 25,476 Millimètres
Largeur globale
6,406 Pouces | 162,712 Millimètres
Distance centre nominale
0 Pouces | 0 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
1,003 Pouces | 25,476 Millimètres