Nom du Fabricant
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Right and Left Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
0.75HP
Régime de sortie maxi nominal
29.1
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
29.1
Position de montage
Universal
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
875Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
0.92HP
Matériau du boîtier et finition
Aluminum
Couple de sortie
782In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 57 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://conedrive.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Diamètre d'arbre de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Longueur globale
9,65 Pouces | 245,11 Millimètres
Distance centre
1,97 Pouces | 50,038 Millimètres
Distance centre nominale
1,97 Pouces | 50,038 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,63 Pouces | 16 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,28 Pouces | 57,912 Millimètres
Largeur globale
9,38 Pouces | 238,252 Millimètres
Hauteur global
10,66 Pouces | 270,764 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,315 Pouces | 8 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
4,25 Pouces | 107,95 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,39 Pouces | 60,706 Millimètres