SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BB1483 210-CC 204.38 3-5/8 S SHFT

BB1483CN180TC/306.08A1ASI3.625X6.69

BB1483CN180TC/306.08A1ASI3.625X6.69 ; HELICAL BEVEL REDUCER

Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter

N° de pièce #

B14C18S30608

Le numéro de pièce BDI

296744

PRIX
22 107,08 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
351.474
UNSPSC
26111538
EAN
0782476445768
Nom commercial
QUANTIS
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
300:1
Cadre de montage
182TC/184TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Left Hand
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
5HP
Régime de sortie maxi nominal
5.8
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
6
Réducteur
Helical-Bevel
Série du fabricant
RHB
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
13027Lbs
Base incluse
Yes
Valeur de tension d'entrée plus um
6.01HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
66221In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Helical-Bevel
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
BB1483 180-CC 306.08 3-5/8 S SHF
Poids / LB
606
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Diamètre de l'orifice de la courroie
1,3 Pouces | 33,02 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
6,69 Pouces | 169,926 Millimètres
Distance centre
1,46 Pouces | 37,084 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Hauteur global
19,8 Pouces | 502,92 Millimètres
Largeur globale
20,475 Pouces | 520,065 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
10,94 Pouces | 277,876 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
3,625 Pouces | 92,075 Millimètres
Longueur globale
28,07 Pouces | 712,978 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
12,4 Pouces | 314,96 Millimètres
Distance centre nominale
1,46 Pouces | 37,084 Millimètres