SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BB1483CN180TC/306.08A1ASI3.625X6.69

BB1683 210-CC 287.95 4-3/8 S SHFT

BB1683 210-CC 287.95 4-3/8 S SHFT ; HELICAL BEVEL REDUCER

Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter

N° de pièce #

B16C21S28795

Le numéro de pièce BDI

296787

PRIX
29 053,94 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
471.655
UNSPSC
26111538
EAN
0782476446178
Nom commercial
QUANTIS
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
300:1
Cadre de montage
213TC/215TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Left Hand
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
10HP
Régime de sortie maxi nominal
5.8
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
6
Réducteur
Helical-Bevel
Série du fabricant
RHB
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
18949Lbs
Base incluse
Yes
Valeur de tension d'entrée plus um
10.11HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
104886In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Helical-Bevel
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
BB1683 210-CC 287.95 4-3/8 S SHF
Poids / LB
995
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Hauteur global
23,62 Pouces | 599,948 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
4,375 Pouces | 111,125 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
8,27 Pouces | 210,058 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
1,54 Pouces | 39,116 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
12,79 Pouces | 324,866 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
14,76 Pouces | 374,904 Millimètres
Longueur globale
33,59 Pouces | 853,186 Millimètres
Largeur globale
24,415 Pouces | 620,141 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Distance centre
1,97 Pouces | 50,038 Millimètres
Distance centre nominale
1,97 Pouces | 50,038 Millimètres