Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
76.644
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
143TC/145TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Puissance d'entrée maxi nominale
3HP
Régime de sortie maxi nominal
11.7
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
15
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
3612Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
3.37HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
14612In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Helical-Bevel
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
BF883 140-CC 120.42 TAPERED
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Distance centre nominale
0,79 Pouces | 20,066 Millimètres
Distance centre
0,79 Pouces | 20,066 Millimètres
Hauteur global
11,61 Pouces | 294,894 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,63 Pouces | 16 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
7,09 Pouces | 180,086 Millimètres
Longueur globale
18,38 Pouces | 466,852 Millimètres
Largeur globale
8,26 Pouces | 209,804 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
6,3 Pouces | 160,02 Millimètres
Plage d'alésage de sortie
1-7/16 To 2-3/8 Pouces | 36.513 To 60.325 Millimètres