Nom du Fabricant
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
86.182
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Puissance d'entrée maxi nominale
5HP
Régime de sortie maxi nominal
23.3
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
23.03
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
4875Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
5HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Cast Iron
Couple de sortie
11619In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Corrosion Resistant | Single Lip Seal | Shaft Mount Twin Tapered
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Helical-Worm
URL fabricant
https://master-pt.com
Numéro interne fabricant
6056C350T0
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C350 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
Longueur globale
18,87 Pouces | 479,298 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,472 Pouces | 12 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
4,9 Pouces | 124,46 Millimètres
Distance centre nominale
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
8,4 Pouces | 213,36 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,627 Pouces | 15,926 Millimètres
Hauteur global
11,76 Pouces | 298,704 Millimètres
Plage d'alésage de sortie
1-5/16 To 2-3/16 Pouces | 38 To 55 Millimètres
Largeur globale
12,59 Pouces | 319,786 Millimètres
Alésage de sortie
2,188 Pouces | 55,575 Millimètres
Distance centre
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres