Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / Livre (pound)
5.942
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Right Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
0.33HP
Régime de sortie maxi nominal
58.3
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
58.3
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
200Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
0.39HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Fine Grained Cast Iron
Couple de sortie
264In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
F713-30-B5-J
Numéro interne fabricant
51887
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Hauteur global
6,62 Pouces | 168,148 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
1,72 Pouces | 43,688 Millimètres
Largeur globale
7,31 Pouces | 185,674 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
3,05 Pouces | 77,47 Millimètres
Distance centre
1,33 Pouces | 33,782 Millimètres
Longueur globale
6,065 Pouces | 154,051 Millimètres
Distance centre nominale
1,33 Pouces | 33,782 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2 Pouces | 50,8 Millimètres