Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
39.054
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
180TC/210C
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Right Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
3HP
Régime de sortie maxi nominal
58.3
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
58.3
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
2000Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
3.56HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Couple de sortie
3354In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Endcap
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro interne fabricant
52097
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 180TC/210C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Diamètre d'arbre d'entrée
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Longueur globale
12,5 Pouces | 317,5 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Distance centre
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Hauteur global
12,26 Pouces | 311,404 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Distance centre nominale
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
3,88 Pouces | 98,552 Millimètres
Largeur globale
12,38 Pouces | 314,452 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
7,63 Pouces | 193,802 Millimètres