Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
45.405
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
Right C-Face Quill
Type de sortie
Down Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
0.75HP
Régime de sortie maxi nominal
5.8
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
5.8
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
2000Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
0.84HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Fine Grained Cast Iron
Couple de sortie
5800In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
FWC738-300-B5-G
Numéro interne fabricant
52487
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Hauteur global
12,69 Pouces | 322,326 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
3,88 Pouces | 98,552 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Distance centre nominale
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Largeur globale
13,12 Pouces | 333,248 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Distance centre
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Longueur globale
16,08 Pouces | 408,432 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
7,63 Pouces | 193,802 Millimètres