Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Coupling
Type de sortie
Right and Left Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
0.16HP
Régime de sortie maxi nominal
17.5
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
17
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1200Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
0.141HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Couple de sortie
277In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
GR8180072.00
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-BM Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Distance centre nominale
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Distance centre
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
3,81 Pouces | 96,774 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,05 Pouces | 52,07 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,06 Pouces | 52,324 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur globale
8,62 Pouces | 218,948 Millimètres
Hauteur global
7,06 Pouces | 179,324 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Longueur globale
9,94 Pouces | 252,476 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,76 Pouces | 44,704 Millimètres