Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
143TC/145TC
Type d'entrée
C-Face Coupling
Type de sortie
Hollow Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
3HP
Régime de sortie maxi nominal
58.3
Méthode de montage
Shaft Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
0
Série du fabricant
HERA55
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de tension d'entrée plus um
4.61HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Couple de sortie
4500In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA55 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Distance centre
3,675 Pouces | 93,345 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Largeur globale
7,5 Pouces | 190,5 Millimètres
Hauteur global
10,48 Pouces | 266,192 Millimètres
Longueur globale
15,15 Pouces | 384,81 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Alésage de sortie
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Distance centre nominale
3,68 Pouces | 93,472 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
7,175 Pouces | 182,245 Millimètres