Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Type de sortie
Hollow Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
0.1KW
Régime de sortie maxi nominal
90
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
90
Position de montage
Floor
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1176N
Couple de sortie
20MM Output Bore
Ventilateur de refroidissement
No
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Base à centre de l'arbre de sortie
1,89 Pouces | 48 Millimètres
Longueur globale
10,472 Pouces | 266 Millimètres
Distance centre nominale
0,079 Pouces | 2 Millimètres
Distance centre
0,079 Pouces | 2 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
2,303 Pouces | 58,5 Millimètres
Largeur globale
5,945 Pouces | 151 Millimètres
Hauteur global
4,606 Pouces | 117 Millimètres
Alésage de sortie
0,787 Pouces | 20 Millimètres